※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
E-A-N 自立制御盤キャビネット・基台なし(深さ250mm)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×1600×250
700×1600×250
700×1900×250
800×1600×250
800×1900×250
800×2100×250
800×2300×250
1000×1600×250
1000×1900×250
1000×2100×250
1000×2300×250
1200×1600×250
1200×1900×250
1200×2100×250
1200×2300×250
1400×1900×250
1400×2100×250
1600×1900×250
有効深さX(mm)
224
224
215
212
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44638431
品番
E25-816AC-N
参考基準価格(税別)
¥150,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
扉:2.3
ボデー:2.3
下面開口プレート:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×1600×250
有効深さX(mm)
224
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄
質量(kg)
101
寸法H(mm)
640
ハンドル
防水平面ハンドル (大)H-59
保護等級
IP5X
寸法I(mm)
1440
寸法A1(mm)
735
寸法B1(mm)
1660
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
580×1480
扉形式
片扉
注意
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000