サンワサプライ
サンワサプライの メガホン・ホイッスル・マイク
サンワサプライの 拡声器スピーカー
ACアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44638520
品番
P-SP-AC2
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ACアダプタ故障時、破損時、紛失時の交換用アダプタです。
出力
22.5V/2.5A 56.25W
ケーブル長(m)
ACアダプタ部:0.8(アダプタ-プラグ間)、電源ケーブル部:1.8
対応機種
MM-SPAMP10、MM-SPAMP14
入力
100〜240V 50/60Hz 1.8A