色ブラック全高(mm)875~965座面高さ(mm)430~520本体質量(kg)14材質張地/布張り(ポリエステル)、主要成形部品/ナイロン、PP、合板、クッション材/ウレタンフォーム、キャスター/ナイロン質量(kg)約14寸法(幅W×高さH)(mm)背もたれ/478×440キャスターあり背もたれロータイプ肘掛あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×620×875~965機能ガス圧リフト装置、背もたれ・座面シンクロロッキング機能(固さ調節可能)、高耐荷重組立時間30分総耐荷重(kg)約150座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(mm)495×430×430~520脚幅(mm)約630六角レンチ(mm)5組立人数1