パネル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44638748 品番SPT-PB002PNBG
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

増結パネルを増やすと内寸が520mm増えます。

材質張地:布、芯材:フェルト(PET) キャスターなし 組立時間20分 色(フレーム)ベージュ パネル厚(mm)30 アジャスターなし 組立人数1 材質(パネル)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする