金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード44638775 品番SPT-PBKG1
参考基準価格(税別)¥7,500 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

パーティションブース用T字型金具とキャスターのセットです。
金具×2本 ストッパ付きキャスター×4個のセットです。対応機種:SPT-PB001シリーズ、SPT-PB002シリーズ、SPT-PB005シリーズ、SPT-PB006シリーズ

セット内容T字型金具×2本 ストッパー付きキャスター×4個 材質金具/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、キャスター/PP キャスターあり 組立時間20分 色(フレーム)ブラック アジャスターなし 組立人数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする