電源タップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44638985 品番 TAP-KS2N-2
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

オフィスでの使用に最適な3P平行刃、3Pプラグ仕様の電源タップです。
電源状態が確認できる通電ランプ付きです。
裏面にマグネットが付いているので、スチールのデスクなどに仮固定することができ便利です。
差込口部分に熱・衝撃に強いユリア樹脂を使用し二重構造の安全設計です。
トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き3Pプラグを採用しています。
ゴミが少なく、環境に優しい簡易ビニール袋パッケージです。

仕様絶縁キャップ:あり グレー 適合規格PSE 口数2個口 定格容量15A・125V 電源コード(m)2 プラグ平行型 シャッターなし アース端子あり 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状3P コード種類ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 導体コード:2.0SQ×0.75SQ(アース) RoHS指令(10物質対応)対応 仕上外径(Φmm)コード:8.5 間隔(mm)差込口:40、仮固定穴:147 差込口形状3P 雷ガードなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする