電源タップ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44639186 品番 TAP-SP2110N-1W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

小型ACアダプタが差し込める(差込口ピッチ45mm)10個口電源タップ。iPadなどのタブレットの充電器接続に便利です。
雷ガードを内蔵しており、恐ろしい雷から機器をガードします。雷ガード作動中確認ランプ付きです。
一括集中スイッチ付きで、接続した機器の電源をまとめてON/OFFできます。
ブレーカーを内蔵しており、許容量をオーバーした場合ブレーカーが作動し事故を防止します。
スチール机に仮固定できるマグネット付きです。
差込口にはシャッターが付いていますので、異物混入やホコリ防止にも役立ちます。【ブレーカー作動時間について】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れます。 ※注意 消費電力が1500Wを超えても、すぐに電源は切れません。 オーバーした消費電力の%によって、ブレーカーが作動するまでの時間は異なります。 135%オーバー時(2025W)約1時間 200%オーバー時(3000W)約4〜50秒 300%オーバー時(4500W)約0.8〜12秒 500%オーバー時(7500W)約0.3〜4秒 ※室温25℃の場合 <ブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、 リセットボタンを押して再度お使いください。

仕様絶縁キャップ:あり、電話回線雷ガード:なし ホワイト スイッチ一括集中スイッチ 適合規格PSE コンセント形状2P 口数10個口 定格容量15A・125V 電源コード(m)1 ブレーカ一括集中スイッチ型 シャッターあり アース端子なし 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。 雷サージ電流耐量(kA)2.5 差込口ノーマルタイプ マグネットあり プラグ形状スイング RoHS指令(10物質対応)対応 制限電圧(V)395 間隔(mm)45(1個口だけ58mm間隔があります) 差込口形状2P バリスタ電圧(V)240 雷ガードあり

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする