サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの タップアクセサリ
海外プラグ変換アダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
差込口形状
2PBFタイプ
注文コード
44639360
品番
TR-AD20
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
差込口形状
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
渡航先の国に合わせた海外電源変換アダプタです。
日本の差込みプラグを海外のプラグに変換できます。
安心の日本製で、PSE認可の商品です。
適合規格
PSE
口数
1個口
定格容量
6A・250V
シャッター
なし
アース端子
なし
差込口
ノーマルタイプ
差込口形状
2PBFタイプ
注意
※電圧変換機能はありません。渡航先の電圧に合わせた変圧器をご用意ください。
※この製品は海外向けのものであり、日本国内での使用はできません。