ドッキングハブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44639484 品番USB-3TCHP6S
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
Type-CポートにはマウスやUSBメモリが接続可能です。
Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。

仕様PD対応:対応、PD仕様:100W、デュアルディスプレイ対応:対応、HDCP:HDCP1.4、HDCP2.2 セット内容取扱説明書、ケーブルタイ ポート数合計2ポート ケーブル長(m)約0.15 対応OSWindows11、10、8.1、8、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、iPadOS 16〜14、ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。 コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 供給電流(mA)1500最大1ポートあたり 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps 対応解像度最大3840×2160(4K 60Hz) 映像出力HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1、USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W 対応)
注意
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※全ての機器での動作を保証するものではありません。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする