仕様機器間制御(CEC):対応
セット内容本体×1、取扱説明書HDR:対応
コネクタ形状HDMI タイプA(19PIN)オス - HDMI タイプA(19PIN)メス
適合機器HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン、出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・HDMI機器など
入力信号DDC信号:5V
最大消費電力(W)0.17
最大解像度4096×2160/60Hz
保管温湿度範囲-20〜80℃、0〜90% 結露なきこと
対応フォーマット音声:Dolby Digital 2/5.1ch、Dolby Digital Plus2/5.1/7.1ch、Dolby TrueHD 2/5.1/7.1ch、DTS5.1ch、DTS HD Master Audio、LPCM2/5.1/7.1ch
動作温度(℃)0〜50
動作湿度(%)0〜85 (結露なきこと)
対応解像度4096×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、3840×2160 (60/50/30/25/24Hz、4:4:4/4:2:2/4:2:0)、1920×1080p (60/50/30/24Hz)、1920×1080i (60/50/30/24Hz)、1280×720p (60/50Hz)、640×480p (60/50Hz)※接続するTVやモニターの解像度に依存します。
HDMI規格HDMI Ver2.0b
オス形状HDMI(タイプA)
メス形状HDMI(タイプA)
変換タイプオス - メス
HDCP対応HDCP1.4、HDCP2.2