ワゴン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 総耐荷重(kg)100 注文コード44639597 品番WG-208
参考基準価格(税別)¥29,500 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は総耐荷重2種類から選べます 他の種類を見る

高耐荷重ワゴンです。
使用環境に合わせて水平・傾斜の2段階の設定ができるワゴンです。
傾斜棚にすればA4ファイルを出し入れしやすくお使い頂けます。
水平の場合は収納物に合わせて棚位置を変更できます。
ちょっとした移動に便利なキャスター付です。※キャスターは移動用ではないため、長距離の移動用ワゴンとしての使用はできません。

総耐荷重(kg)100 材質スチール+エポキシ樹脂粉体塗装 ホワイト 使用工具手袋 キャスターあり 均等耐荷重(kg)天板部:40 組立時間30分 アジャスターなし 六角レンチ(mm)4 組立人数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする