mizuno(ミズノ)
mizuno(ミズノ)の レインウェア・ヤッケ
mizuno(ミズノ)の レインウェア
mizuno(ミズノ)の レインコート
レインコート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
44639764
品番
H2JHOI41094XL-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
働く方向けにつくられたワーキング用レインコート。
ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア
※100回洗濯しても撥水性を維持
材質
ナイロン
色
ブラック
サイズ
4XL-8
胸廻(cm)
140
肩幅(cm)
58.2
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
118
適応身長(cm)
182〜188
耐水圧(mm)
30000以上
透湿度(g/m
2
)
16000(24h)
注意
※本製品はレインウエアですが、各ポケットは完全防水仕様ではありません。そのため、電子機器や濡れてはいけないものはいれないようにご注意ください