CDCP309BR 人感ミニセラミックヒーター シーネット 44640656 CDCP309BR 人感ミニセラミックヒーター シーネット 44640656 CDCP309BR 人感ミニセラミックヒーター シーネット 44640656 CDCP309BR 人感ミニセラミックヒーター シーネット 44640656 CDCP309BR 人感ミニセラミックヒーター シーネット 44640656

人感ミニセラミックヒーター

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44640656 品番CDCP309BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ミニセラミックファンヒーター/コンパクトサイズ/人感センサー搭載で省エネ/操作部ライト自動減光/強弱2暖切替/連続使用2時間自動OFF

用途洗面所やトイレなど 仕様(操作部ライト)自動減光 質量(kg)0.8 ブラウン 切換方式2段階 消費電力(W)(強)600、(弱)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×107×116 安全装置転倒OFFスイッチ、サーモスタット、温度ヒューズ、連続使用2時間OFF 電源コード(m)1.8 機能人感センサー/フィルター 連続使用2時間自動OFF 電源(AC100V)50/60Hz

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
トイレ
サービス業

コンパクトで置きやすい。パワフルで、人感センサーの動きも良く、効率的に温めてくれる。トイレのトイレットペーパーホルダー下部に置いたら、裏面のフィルターにゴミがたまりやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする