JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の DC24V対応照明
JET INOUE(ジェットイノウエ)の スイッチ
スイッチエクステンション 1個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44640778
品番
591225
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション
飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げます
ボディはアルミ製。
用途
アクセサリパーツ
付属品
2mm6角レンチ
材質
本体:アルミ/ビーズ:アクリル
色
(ビーズ)クローム
寸法(Φ×高さH)(mm)
約13×60
差し込み穴(mm)
約Φ6
穴深さ(mm)
約23.5