スイッチエクステンション 1個入

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44640830 品番 591230
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

トグルスイッチ等のツマミ部分に取付けるエクステンション
飾り気のないスイッチが装飾品として車内を盛り上げます
ボディはアルミ製。

用途アクセサリパーツ 付属品2mm6角レンチ 材質本体:アルミ/ビーズ:アクリル (ビーズ)クリア 寸法(Φ×高さH)(mm)約13×60 差し込み穴(mm)約Φ6 穴深さ(mm)約23.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC24V対応照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする