モノタロウの 物品棚/収納用品
モノタロウの パンチングラック
モノタロウの パンチングラック本体
パンチングパネル 卓上タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44641444
品番
-
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
工具の整理、管理に便利です。
卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。
別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。
材質
本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、
フック(スチール)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
474×60×414
均等耐荷重(kg/台)
10
設置方式
卓上
タイプ
片面
用途
工具の整理や保管に
付属品
簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )
幅(mm)
474
色
アイボリー
高さ(mm)
414
奥行(mm)
60
最大積載量(kg)
10
角穴(mm)
10
取付ピッチ(mm)
14
注意
※本来の目的以外には使用しないでください。
※耐荷重を超えた重量を載せないでください。
※不安定な場所に設置しないでください。
※専用レールとパーツボックスコンテナは別売りです。
もっと見る
商品説明動画
【パンチングパネル 卓上タイプ 】 工具の整理や保管に.
参考になった