ベストコ
ベストコの ガーデンフェンス・連杭
ガーデニングフェンス土止めストッパー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
240×13×175
注文コード
44641514
品番
MA-4060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
寸法・内容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
打ち込むだけで簡単に花壇が設置できる
芝生の侵入止め、用土の流出防止に
10枚で約2.3mの長さになります
材質
本体:ポリプロピレン
寸法(mm)
240×13×175
色
ブラウン
質量(g)
96