グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
【名入れ】駐車場 ブロックスタンド看板(棒付)片面タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44642056
品番
rk17-01-sor
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
店舗名や会社名を入れられます。
大きな文字でしっかり表示!シンプルでお手軽な看板です。
遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
ブロックに加工した状態なのでそのまま設置できます。
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm+アルミ角棒(完成品)
質量(kg)
約11
文字内容
お客様駐車場(片面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:約600×400×100
印刷
片面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
サービス分類
名入れ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540