グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
【名入れ】駐車場 ペットボトル看板 (P お客様駐車場/両面タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44642108
品番
rk15-01-wor
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
店舗名や会社名を入れられます。
重しにペットボトル使用でお手軽設置。遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
2Lペットボトルが2本入ります。フタ付きなので見た目もスッキリ!
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
プラダン白4mm
文字内容
P お客様駐車場(両面)
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:600×450
サービス分類
名入れ
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ペットボトルは付属しておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540