グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
【駐車場 ブロック 看板】表示板【お客様駐車場】両面タイプ蓋付き
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44642135
品番
rk16-01-wft
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
蓋付きで見た目もスッキリ。簡単置くだけの手間要らず。
ブロック内の雨水の流入や虫の侵入を防ぎます。
遠目でもハッキリと分かりやすい大きな文字で目立ちます。
用途
公共施設、商業施設、オフィス、公園、マンション、イベント会場などの駐車場に。
材質
ブロック+板面アルミ複合板3mm(完成品)
質量(kg)
約10
文字内容
お客様駐車場(両面)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
全体:190×390×100
印刷
両面タイプ
寸法(高さH×幅W)(mm)
面版:190×390
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1につき
¥
3,900
/
税込
¥
4,290
離島
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540