曜日別特売
T80-9196-01 保護めがね(個別ケース付)SH-1C ナリカ 44642598

保護めがね(個別ケース付)SH-1C

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード44642598品番T80-9196-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980

めがね併用:可
側面換気孔:無
アルコール消毒:可

付属品個別ケース形状二眼型寸法(mm)150×158×48タイプグラスレンズ色クリア機能めがね併用:可材質(レンズ)ポリカーボネート
注意
※一部めがねのデザインによっては使用することができません。
※ケースの色は選べません。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする