SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの フラワースタンド
皮付柳小判耳付3連鉢
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44642790
品番
310-010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材の柳を使用し、ワイヤー骨格でとても丈夫。
用途
お花を入れたりちょっとした小物入れに最適。
サイズ
4号用
外形寸法(cm)
約40×18×高さ15(取手含む高さ:約20.5)
素材
柳
内寸(cm)
約37×16×高さ14