曜日別特売
FUX-410WT FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用) 日東工業 44642796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1個適合(キャビネット)FUL50-813注文コード44642796品番FUX-410WT
参考基準価格(税別)¥45,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
材質鉄(溶融めっき鋼板)適合(キャビネット)FUL50-813寸法H(mm)1300質量(1セット)(kg)14寸法W(mm)800板厚(mm)2.3寸法H1(mm)1070寸法W1(mm)420RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※中間鉄製基板・左ハーフタイプは寿金具Cを天面製基板(FUX-TT)に取付けてご使用ください。
※天面鉄製基板(FUX-TT)は本体に含まれておりませんので別途お買い求めください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする