SG Wonder zone
SG Wonder zoneの プランター・鉢
SG Wonder zoneの フラワースタンド
皮付柳小判耳付3連鉢
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44642799
品番
310-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天然素材の柳を使用し、ワイヤー骨格でとても丈夫。
用途
お花を入れたりちょっとした小物入れに最適。
サイズ
3.5号用
外形寸法(cm)
約31×15×高さ12(取手含む高さ:約17)
素材
柳
内寸(cm)
約28×12.5×高さ11.5