※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
FUX-WT FA機械向キャビネット 中間鉄製基板・左ハーフタイプ(FUL用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1個
適合
(キャビネット)FUL50-913
注文コード
44642814
品番
FUX-510WT
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄(溶融めっき鋼板)
適合
(キャビネット)FUL50-913
寸法H(mm)
1300
質量(1セット)(kg)
16
寸法W(mm)
900
板厚(mm)
2.3
寸法H1(mm)
1070
寸法W1(mm)
520
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※中間鉄製基板・左ハーフタイプは寿金具Cを天面製基板(FUX-TT)に取付けてご使用ください。
※天面鉄製基板(FUX-TT)は本体に含まれておりませんので別途お買い求めください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500