サビ取りストロング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(250g) 注文コード 44642835 品番 1436
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

即効性強力サビ取り剤
高濃度チオグリコール酸塩×無機酸塩が頑固なサビを強力に溶解&徹底除去する即効性の強力サビ取り剤。
高いサビ除去効果と素材への安全性を両立した弱酸性タイプです。
サビを溶解しながら紫色に変化するので効果を視認できます。
錆びた金属から移るもらいサビもすっきり落とします。
素材に密着するリキッドジェルタイプです。

用途
鉄・銅・真鍮などのサビの除去。
アルミ・ステンレス・陶器・樹脂などに付着したもらいサビの除去。
対応材質アルミ・ステンレス・陶器・樹脂・鉄・銅・真鍮など 液性弱酸性 主な用途サビの除去 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

サビ取りストロング
この動画は、4人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする