TCL
TCLの AV家電
TCLの テレビ
TCLの テレビ本体
フルHDチューナーレステレビ S54Hシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44642878
品番
32S54H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
GoogleTV搭載フルHDチューナーレステレビ
AlgoエンジンLite搭載
スリムベゼルで没入感のある映像美を楽しめます
DolbyAudio対応で迫力のあるサウンド
幅(mm)
716
質量(kg)
3.5
高さ(mm)
468
奥行(mm)
180
消費電力(W)
65(待機時:0.3)
最大出力(W)
実用:10(5+5)
VESAマウント(mm)
W100×H100
画面サイズ
32型
画素数
1920×1080(FHD)
端子数
HDMI:2、USB(2.0):1
バックライト方式
直下式LED
パネル
フルHD
TVチューナー
なし