※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1000×350
600×1000×350
600×1200×350
600×1400×350
600×1600×350
700×1000×350
700×1200×350
700×1400×350
700×1600×350
800×1000×350
800×1200×350
800×1400×350
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
ライトベージュ(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44643006
品番
LE35-710C
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
基台:3.2、4.5
扉:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
700×1000×350
有効深さX(mm)
326
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
材質
鉄
質量(kg)
57
寸法H(mm)
580
寸法Z(mm)
520
ハンドル
IPハンドル(キーNo.N200)
寸法P(mm)
632
寸法Y(mm)
470
保護等級
IP65
寸法M(mm)
696
寸法N(mm)
994
寸法B2(mm)
850
寸法I(mm)
880
寸法A1(mm)
635
寸法B1(mm)
1103
寸法Q(mm)
936
寸法A2(mm)
540
寸法B3(mm)
69
設置場所
屋内用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
620×920
扉形式
片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000