曜日別特売
LE35-814C LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付) 日東工業 44643121

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LE 自立キャビネット(水切・防塵・防水パッキン付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1400×350
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)
内容量1個注文コード44643121品番LE35-814C
参考基準価格(税別)¥155,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
基台:3.2、4.5
扉:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1400×350有効深さX(mm)326塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)材質質量(kg)82寸法H(mm)680寸法Z(mm)620ハンドルIPハンドル(キーNo.N200)寸法P(mm)732寸法Y(mm)570保護等級IP65寸法M(mm)796寸法N(mm)1394寸法B2(mm)1200寸法I(mm)1280寸法A1(mm)735寸法B1(mm)1503寸法Q(mm)1336寸法A2(mm)640寸法B3(mm)94設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mmRoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)720×1320扉形式片扉
注意
※自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき50,000/税込55,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする