無水銀酸化銀電池 5個=1シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 44643404 品番 SR41(W/SW)
参考基準価格(税別)¥1,440 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。

用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 タイプSR41(W/SW) 電圧(V)1.55 寸法(直径Φ×高さH)(mm)7.9×3.6 型番SR41(W/SW) 互換性SR41SW/SR41W/SR736/384/392/280-18/280-13/SB-A1/SB-B1 電池寿命(年)約2 入数(本)5
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-21
用途:
検査機用の電池として
建設業・工事業

前回は感度が悪い電池がありましたが今回はまだ二個だけですが問題なく使えてます。

対象商品:
44643429
2024-05-31
用途:
検査機器の電池交換
製造業

検査には欠かせない検査機器の電池の予備として
纏めて購入できるのは良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする