無水銀酸化銀電池 5個1シート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 44643675 品番 SR927W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,010 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。

用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 タイプSR927W 電圧(V)1.55 寸法(直径Φ×高さH)(mm)9.5×2.7 型番SR927W 互換性SR927(SR57)/399/280-44/SB-BP 電池寿命(年)約2
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする