曜日別特売
SR1116(W/SW) 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所) 44643709

SR1116(W/SW) 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所) 44643709
SR1116(W/SW) 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所) 44643709

無水銀酸化銀電池 5個1シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプSR1116(W/SW)
内容量1パック(5個)注文コード44643709品番SR1116(W/SW)
参考基準価格(税別)¥1,460販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。

用途
腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。
タイプSR1116(W/SW)電圧(V)1.55寸法(直径Φ×高さH)(mm)11.6×1.65型番SR1116(W/SW)互換性SR1116SW/SR1116W/SR1116/366/365/280-46電池寿命(年)約2
注意
※金属ピンセットでプラス面・マイナス面を同時に掴まないで下さい。電池がショートします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボタン電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする