ヘルメット 飛来・落下物用 ARES(アレス)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44643770 品番5074707
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

快適性・機能性・安全性の最適化が図れるよう設計された最高級ヘルメット。
あごのバックルは15〜25kgの荷重でリリースする安全設計。
イヤープロテクション・バイザー・ヘッドランプ用のアタッチメントポイントを装備。
小さいサイズ用にアダプターキットが付属されています。

用途飛来・落下物保護用 材質ABS ホワイト 質量(g)470 頭囲(cm)54〜62 ひもタイプ 使用区分飛来・落下物保護用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする