CAMP Safety
CAMP Safetyの 墜落制止用器具
CAMP Safetyの ハーネス式 墜落制止用器具
フルハーネス型墜落制止用器具 Swifty Light(スウィフティライト)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44643824
品番
5216701
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
シンプルな軽量フルハーネス。
独自のSTS自動バックル(レッグ部)により着脱が容易に行えます。
ワークポジショニング用イージーベルト(5126800/別売)が装着可能。
用途
フルハーネス「墜落制止用器具適合品」
材質
ベルト・テープ部(ポリエステル)、アタッチメントポイント(スチール)、STS自動バックル(ステンレス)
サイズ
フリー
質量(g)
1000
サイズ(cm)
(レッグ部)45-75
ウエスト(cm)
80-140
注意
※使用可能重量:150kgまで