SecuSTATION POEカメラ 500万画素

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44643858 品番SC-PX35
参考基準価格(税別)¥18,180 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応

付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット 仕様ノイズ低減:2D/3D DNR、OSD:対応(カメラ名/日時)、雷サージ保護:IEC61000-4-5準拠 形状ドーム型 寸法(mm)103×69×80 ホワイト 質量(g)354 切替方式昼夜切替自動 消費電力(W)6〜6.5 電源POE給電またはDC12V 機能【発光LED】非対応・夜間モノクロ暗視撮影、【防犯灯機能】非対応 動作温湿度範囲-10〜65℃・90%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP66 スピーカー非搭載 画質(最大対応)メインストリーム:5MP(2880×1616@20fps)/1080P(1920×1080@25fps)、サブストリーム:D1(704×576@20fps) 画素数500万画素 使用場所屋内外 警報機能人、動体、音声検知/マニュアル/スケジュール 映像圧縮方式H.264、H.265、H265+/H265AI 照射距離(m)最大20 画角水平79°、垂直43°、対角95° 内蔵マイク対応 ダイナミックレンジDWDR 対応プロトコルRTSP/FTP/PPPoE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP/ONVIF 有線LANRJ45×1・10Mbps/100Mbps、LANケーブル:UTP CAT5e/6/6A(30m以上の場合、CAT6以上を推奨) 無線LAN非対応
注意
※LANケーブルは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする