SecuSTATION POEカメラ 800万画素フルスペックモデル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44643876 品番SC-PX38
参考基準価格(税別)¥29,090 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

POE録画装置XZシリーズ専用カメラ
POE給電対応

付属品設置位置決めシール、ネジ・ビス、六角レンチ、カメラ本体、ケーブル、LANケーブル接続部専用カバーセット 仕様ノイズ低減:2D/3D DNR 形状ドーム型 寸法(mm)105×87×80.8 ホワイト 質量(g)354 切替方式昼夜切替自動 消費電力(W)5 電源POE給電またはDC12V 機能【発光LED】非対応・夜間モノクロ暗視撮影、【防犯灯機能】非対応 最大解像度3840×2160 動作温湿度範囲-20〜65℃・90%未満(結露なきこと) 防塵防水性能IP66 スピーカー非搭載 画素数800万画素 使用場所屋内外 符号化方式音声:G.711A 映像圧縮方式H.265AI、H265+ 照射距離(m)30 画角水平91°、垂直46°、対角109° 内蔵マイク対応 ダイナミックレンジDWDR 有線LANRJ45・10Mbps/100Mbps 無線LAN非対応
注意
※LANケーブルは付属していません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする