共福産業
共福産業の ネット・シート・マルチ
共福産業の シート
共福産業の 防草シート
プランテックス接続テープ ブラウン 10cmx20m
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44644287
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
防草シート、プランテックス用の接続テープです。
シートの補修やつなぎ目の加工におすすめです。
用途
防草シートの補修に。
厚さ(mm)
約0.26
色
ブラウン
長さ(m)
約20
幅(cm)
約10