防草シートガードテックス MKB 1x50m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44644296 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

極太繊維と独自製法熱圧着の4層構造で雑草を抑えます。
紫外線の当たらない場所では半永久的に効果が持続します。
透水性が高く、水・空気・液体肥料も通すので大切な植物に負担をかけません。
ほつれが発生しにくくハサミやカッターで容易にカットができます。
砂利や砂を敷くとシートの耐久性がアップします。
除草剤との併用でさらに効果アップ。広い用途に使えるのでこれ1本でOK!
砂利下では、シートが半永久的に効果を発揮。
紫外線が当たらない状態では、劣化が少なくなります。
環境に優しい素材を使用し、劣化防止加工を施した防草シートです。
安全な素材のみを使用し生活に身近な場面に安心してご使用頂いております。また、焼却時も環境に負荷がかかりません。

用途雑草の抑制に。 材質ポリプロピレン4層スパンボンド不織布 厚さ(mm)0.5 ブラック 長さ(m)約50 幅(m)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする