3/22より値下げ!現場を応援

高枝電動バリカン チップレシーバー付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44644348 品番 DKR-0330C-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別) 値下げ
29,980

切断面が滑らか。プロの切れ味。切ったあとが変色しにくい樹木にやさしいスイングカット。園芸刃物メーカーこだわりの高級刃は耐久性に優れ鋭い切れ味の本格仕様
ハサミのように刃が可動するスイングカット方式により刈込鋏同様の美しい仕上がりを実現、作業後の変色や発病から植物を守る
切った葉を落とさず、後片付けがラクになるチップレシーバー付き
錆びにくいハードクローム仕上げでお手入れ簡単、経済的な替刃式
軽量設計で作業時の疲労を軽減
造園業者などプロの方も愛用する品質にこだわった日本製
安心の1年間保証付き
アルスユーザー様へ修理、部品購入、商品お問合せなど、充実したアフターサービスを提供

用途生垣や庭木をスピーディに美しく整える、プロおすすめの高枝電動バリカンマキ、サツキ、カイズカ、カナメなど針葉樹、常緑樹問わず庭木の刈込に強い威力を発揮 仕様ショート 全長(mm)957 質量(g)約1880 刃長(mm)300 表面処理(刃)ハードクローム仕上 対象鋼材(刃)高炭素刃物鋼 適合替刃(品番)DKR-30-1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)6
注意
※延長コードは付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする