阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 溶接器
板金溶接器(アセチレン用)火口5本付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44644375
品番
WT-05
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
火口5本付です。
全長(mm)
250
質量(g)
500
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
0.5〜2.5
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)
酸素:55〜220、可燃性:50〜200
酸素圧力(MPa)
0.2
火口番号
NO.50、70、100、140、200
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった