阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 溶接器
大型1号溶接器(アセチレン用)火口7本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44644384
品番
WT-03
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
火口7本付です。
全長(mm)
520
質量(g)
730
使用ガス
アセチレン
溶接能力(mm)
2.5〜12
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.03〜0.04
ガス消費量(L/h)
酸素:275〜1100、可燃性:250〜1000
酸素圧力(MPa)
0.3〜0.4
火口番号
NO.250、315、400、500、630、800、1000
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった