大型2号溶接器(アセチレン用)火口7本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644400 品番WT-04
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

火口7本付です。

全長(mm)625 質量(g)780 使用ガスアセチレン 溶接能力(mm)12〜45 ガス圧力(MPa)可燃性:0.04〜0.06 ガス消費量(L/h)酸素:1350〜4400、可燃性:1200〜4000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号NO.1200、1500、2000、2500、3000、3500、4000

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする