阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 加熱器
小型加熱器(火口2本付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44644418
品番
HT-01LP
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
火口2本付です。
全長(mm)
550
質量(g)
870
板厚(mm)
作業:5.0〜15.0
使用ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)
0.4
火口番号
NO.1500、2500
商品説明動画
加熱器の点火時の注意
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった