線状加熱器(プロパン用)火口4本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644445 品番SHT-01LP
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

火口4本付です。

全長(mm)625 質量(g)780 板厚(mm)作業:9.0〜30 使用ガスプロパン ガス圧力(MPa)可燃性:可燃性:0.04〜0.05 酸素圧力(MPa)0.5〜0.6 火口番号NO.1000、2000、3000、4000

商品説明動画

加熱器の点火時の注意
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする