阪口製作所
阪口製作所の ガス溶断・溶接
阪口製作所の 吹管・火口
阪口製作所の 切断器・溶断器
中型切断器700L(アセチレン用)火口3本付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44644479
品番
CT-01-700
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
火口3本付です。
全長(mm)
700
質量(g)
710
切断能力(mm)
1〜30
使用ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
ガス消費量(L/h)
予熱酸素:220〜330、切断酸素:550〜2100、可燃性:200〜300
酸素圧力(MPa)
0.2〜0.3
火口番号
NO.1、2、3
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
参考になった