A型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644506 品番CT-02S
参考基準価格(税別)¥29,400 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

火口3本付です。

全長(mm)520 質量(g)870 切断能力(mm)1〜100 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.03 ガス消費量(L/h)予熱酸素:330〜550、切断酸素:1620〜4850、可燃性:300〜500 酸素圧力(MPa)0.3 火口番号NO.1、2、3

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする