B型切断器(アセチレン用)火口3本付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644540 品番CT-03
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

火口3本付です。

全長(mm)580 質量(g)850 切断能力(mm)50〜200 使用ガスアセチレン ガス圧力(MPa)可燃性:0.05 ガス消費量(L/h)予熱酸素:660〜1210、切断酸素:11000〜23990、可燃性:600〜1000 酸素圧力(MPa)0.5 火口番号NO.4、5、6

商品説明動画

切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする