アルゴン炭酸調整器 流量計2連式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644576 品番R-11FW
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

流量計2連式のアルゴン炭酸調整器です。

質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.3(設定圧力) ねじ寸法入口:W22-14(右)袋ナット、出口:M12×1.0(右)プラグネジ 適合ガスアルゴン 高圧圧力計(MPa)25 標準流量(L/min)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする