窒素調整器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44644610 品番R-10P(ストップバルブ仕様)
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.2〜0.99 ねじ寸法入口:関西式W23-14(右)プラグネジ、出口:M16×1.5(右)プラグネジ 適合ガス窒素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする