阪口製作所
阪口製作所の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
阪口製作所の ガス調整器
ヘリウム調整器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44644628
品番
SBR-12
参考基準価格(税別)
¥19,700
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
使用圧力(MPa)
0.3(設定圧力)
ねじ寸法
入口:W22-14(右)袋ナット、出口:プッシュ注入弁
適合ガス
ヘリウム
高圧圧力計(MPa)
25
標準流量(m
3
/h)
25